StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの DVIケーブル
2m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46241074
品番
DVIDSMM2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最大解像度1920x1200対応
最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
DVI DDWG規格に準拠
用途
デスクトップ/ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
色
ブラック
質量(g)
230
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Gbps)
最大4.95
対応解像度
最大 1920×1200
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DVI-D 19ピン
コネクタ2
DVI-D 19ピン