NBA-2531H 20B さらさらホースアドバンス 三洋化成 46258190

NBA-2531H 20B さらさらホースアドバンス 三洋化成 46258190
NBA-2531H 20B さらさらホースアドバンス 三洋化成 46258190

さらさらホースアドバンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)20ドラム
寸法(mm)25×31
内容量1巻注文コード46258190品番NBA-2531H 20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!
従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。
長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。
今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。
ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。
リールの交換用ホースにも最適です。
ねじれにくい糸編み構造
特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。
ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。
止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース
中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。

用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)25×31ブルー長さ(m)20ドラム使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力0.7MPa(環境温度23℃時)、0.4MPa(環境温度60℃時)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする