最大長(mm)430
仕様(連続待機日数)約229日
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミニウム、シリコン、ABS
色フューシャピンク
質量(g)約104(電池含)
使用電池CR2032
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)(最大)45
有効挟み幅(mm)約55〜85
連続動作時間約100時間
使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×138
電波周波数2.4GHz帯