Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/女子向け/430mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46284289 品番P-SSBMRRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

旅行やアウトドアに便利なコンパクトサイズ。縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプ。
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付のコンパクト自撮り棒。

最大長(mm)430 仕様(連続待機日数)約229日 セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質アルミニウム、シリコン、ABS スカーレットレッド 質量(g)約104(電池含) 使用電池CR2032 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm)(最大)45 有効挟み幅(mm)約55〜85 連続動作時間約100時間 使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×138 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46284246
2020-01-16
用途:
自撮り棒の 長さが短く安定して ブレなく撮影できる。スマホのホールドも良い。シャッターの Bluetoothの設定も簡単。
その他業種

自撮り棒の長さと 概ねの撮影範囲を示すと もっと商品の機能が 分かると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする