Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/三脚付/430mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46284334 品番P-SSBTRWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での「自撮り」はもちろん、
付属の三脚を取り付けることで手に持たずに「自撮り」ができる三脚付自撮り棒。縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプ。

最大長(mm)430 仕様(連続待機日数)約229日 セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ 材質自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール ホワイト 質量(g)自撮り棒:約100(電池含)、三脚:約122 使用電池CR2032 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合) アーム長さ(cm)(最大)45 有効挟み幅(mm)約55〜85 連続動作時間約100時間 使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合) BluetoothBluetooth 3.0 class 2 プロファイルHID(Human Interface Device) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×130 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46284325
2023-01-04
用途:
スマホ現場撮影用
建設業・工事業

bluetoothの押しボタンが独立しているので、使い勝手が良いです。
但し、棒の長さが、もう少し長ければ良かったと思い少々後悔してます。
やや太いので、壊れにくい印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
46284325
2021-04-05
用途:
スマホを使った撮影

他の三脚付きのスタンドよりも高さがあるので使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする