イハラサイエンス
DTK インサート
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/8
接続ねじ
(R)3/8
注文コード
46339501
品番
DTK-6-R6-SS
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合管外径(インチ)
3/8
接続ねじ
(R)3/8
材質
SUS316
形状
おすラン・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ
ねじの種類
R