omron(オムロン)
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
出力(kW)
0.05
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
軸の形状
ストレート軸
注文コード
46402903
品番
R88M-K05030T-BO
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・回転数・軸の形状
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
出力(kW)
0.05
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
その他
電源
交流
印加電圧(V)
AC200(絶対値エンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。