曜日別特売

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個出力(kW)0.1回転数(min-1[r.p.m])300軸の形状キータップ付き注文コード46402937品番R88M-K10030H-BOS2
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
備考都度納期確認出力(kW)0.1回転数(min-1[r.p.m])300ブレーキ有無減速機有無軸の形状キータップ付き種類サーボモーター取付方式その他電源交流印加電圧(V)AC200(インクリメンタルエンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする