やまびこベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422645 品番 OH-2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能

シルバー 取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時) 付属品Φ22.2mm用パッキン 材質アルミニウム 直径(Φmm)45 質量(g)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46422645
2021-10-07
用途:
昭和を思い出す品。
その他業種

見た目に惹かれました。

◇ 品質 ◎
 価格以上の価値があると感じています。バネ部分の剛性は実証していきます。

◇ 音色 ○
 耳に響く感じは、懐かしい感じがして、好きです。好き嫌いはあるかと思いますが、良いです。
 同じような商品で、少し高い値段の品物の音と比べると硬い感じがします。

◇ 機能 ◎
 実証中ではありますが、使い勝手は良い方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする