画像準備中

ウィンドベル 真鍮(台紙付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46422837 品番OH-1000B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル
ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ
指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性
JIS規格(日本工業規格)合格品

ゴールド/グレー 取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする