画像準備中

ウィンドベル 真鍮(台紙付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46422846 品番OH-1000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル
ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ
指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性
JIS規格(日本工業規格)合格品

CP/ブラック 取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46422846 OH-1000B 82659938 OH-1000B ウインドベル 真鍮 扇工業 ウインドベル 真鍮 扇工業 1個 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする