BEAR BELL 森の鈴

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 直径(Φmm)35 注文コード46423004 品番TB-K1
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・直径など7種類から選べます 他の種類を見る

発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適

シルバー 直径(Φmm)35 質量(g)63 材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ) 全長(mm)83
注意
※カラビナはクライミングなどの負荷のかかる用途には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
登山ハイキング
農・林・水産業

重いが音は響く。親子熊に効果あるかはわからない。特に子熊に。

対象商品:
46423056
2021-08-14
用途:
低山登山用に
製造業

より軽量のものも持っていますが、時世柄、自己保全が重要と考え、大音量を探していました。動物の活動域も変化しており、重いと言えども100ccとの水と同程度で身の安全が図られるのは、想像以上の安心感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする