適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22
より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクトタイプストレートプラグ リブ無芯数24寸法B(mm)23.749寸法C(mm)41形状ソルダカップ形使用温度範囲(℃)-55~+105寸法A(mm)48.6耐電圧AC1200V(rms) 1分間寸法D(mm)21寸法E(mm)11.1×9.8ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青材質(シェル)/処理黄銅、又は鋼/ Ni めっき材質(フロートブッシング)/処理黄銅/ Ni めっき(20 タイプに適用)材質(ブーツ)塩化ビニール適合電線範囲 単線(mm)0.65(導体径)又は、AWG22以下適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)又は、AWG24以下耐電圧(V)AC1.200(r.m.s.)1 分間