フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46526543
品番
57-30240(R1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-55℃〜+105℃
定格電圧(V)
AC500(rms)
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)
5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm
2
(導体断面積)又は、AWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46526543
57-30240(R1)
46524014
57-30240(R1)
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました