P-50-1 ピースプレート フルサト工業 46783633

P-50-1 ピースプレート フルサト工業 46783633
P-50-1 ピースプレート フルサト工業 46783633

ピースプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46783633
品番
P-50-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93
タイプ
1ツ穴
寸法B(mm)
50
寸法P(mm)
-
材質
SPHC
寸法A(mm)
84
寸法t(mm)
3.2
寸法E(mm)
12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46783633P-50-14984212645-1-3.2P-50-1 ピースプレート フルサト工業 49842126ピースプレートフルサト工業1個
¥139
税込¥153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする