八幡ねじ
JOINERツイストアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。あおり止めとして使用する際、石こうボードや下地材と干渉することなく取り付けることができます。
用途
部材が交差する部分での接合に使用します。一般的なあおり止め。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
板厚(mm)
1.2
内容量
1セット(20個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
穴径(mm)
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723562
TE H3L
43.6
117.5
42.2
4.3
カチオン電着塗装
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723711
TE H3R
43.6
117.5
42.2
4.3
カチオン電着塗装
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723781
TZ H3L
43.6
117.5
42.2
4.3
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723808
TZ H3R
43.6
117.5
42.2
4.3
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723869
TZ H2.5A
35.8
152.9
35.8
4
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05724027
TE H2.5A
35.8
152.9
35.8
4
カチオン電着塗装
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください