タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TEEN 43Z
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
46831084
品番
TEEN43ZTR GH330
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切刃形状
チャンファー
ホーニング刃
材質
GH330
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります