寸法A(mm)51.7
寸法B(mm)23.5
寸法E(mm)4.7
外径K(Φmm)64
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)22
許容トルク(N・m)80
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
質量(kg)3.5
種類ディスクタイプ
型番NES800S
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)全体 39000 ディスク78000
材質(ハブ)超超ジュラルミン
軸方向ばね定数(N/mm)52
軸方向変位(mm)±0.70
GD2(kgf・cm2)8.7
慣性モーメント(kg・cm2)2.2