NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093

※ストレートハブ×ストレートハブ

NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093 NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093 NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093 NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093 NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093 NES800S-N17C-N24C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S 椿本チエイン 46873093

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(シングルタイプ)NES800S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46873093 品番NES800S-N17C-N24C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)51.7 寸法B(mm)23.5 寸法E(mm)4.7 外径K(Φmm)64 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)80 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 質量(kg)3.5 種類ディスクタイプ 型番NES800S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)全体 39000 ディスク78000 材質(ハブ)超超ジュラルミン 軸方向ばね定数(N/mm)52 軸方向変位(mm)±0.70 GD2(kgf・cm2)8.7 慣性モーメント(kg・cm2)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする