寸法A(mm)48.1
寸法B(mm)15.7
寸法E(mm)2.6
寸法J(mm)16.7
外径K(Φmm)44
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)12
許容トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)1.6
種類ディスクタイプ
型番NES100W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)全体 6200 ディスク15000
材質(ハブ)超超ジュラルミン
軸方向ばね定数(N/mm)33
軸方向変位(mm)±1.1
GD2(kgf・cm2)1.9
慣性モーメント(kg・cm2)0.47