NES100W-N11C-N11C エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES100W 椿本チエイン 46873662

※ストレートハブ×ストレートハブ

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES100W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46873662 品番NES100W-N11C-N11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48.1 寸法B(mm)15.7 寸法E(mm)2.6 寸法J(mm)16.7 外径K(Φmm)44 軸穴径d1(Φmm)11 軸穴径d2(Φmm)11 許容トルク(N・m)10 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)1.6 種類ディスクタイプ 型番NES100W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)全体 6200 ディスク15000 材質(ハブ)超超ジュラルミン 軸方向ばね定数(N/mm)33 軸方向変位(mm)±1.1 GD2(kgf・cm2)1.9 慣性モーメント(kg・cm2)0.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする