※TA(脚取付)

GMTA010-18L30B ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 46887181 GMTA010-18L30B ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン 46887181

ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モーター出力(kW)0.1 電圧(V)200/200/220 注文コード46887181 品番GMTA010-18L30B
参考基準価格(税別)¥52,778 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はモーター容量・モーター出力・電圧など196種類から選べます 他の種類を見る

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。
アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。
地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)
出力軸端には標準でタップ加工をしています。

電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比30 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付形 回転速度(r/min)(50Hz)50/(60Hz)60 ブレーキブレーキ付 枠番18 質量(kg)7.0 極数4 保護構造全閉形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 許容トルク(N・m)(出力軸50Hz)17.6、(出力軸60Hz)14.7 モーター出力(kW)0.1 定格電流(A)0.63(200V,50Hz)、0.57(200V,60Hz)、0.58(220V,60Hz) ブレーキ形式無励磁作動形・直流電磁ブレーキ 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20〜40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 絶縁階級E級 設置場所屋内で塵埃が少なく水のかからない場所 出力軸許容 O.H.L(N)902 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと 減速段数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46887215
2019-03-10
用途:
給餌機
農・林・水産業

安定、堅牢、静か。
取り付けも楽。
これからも変わらないでほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
46887242
2018-06-10
用途:
ローラーコンベアの駆動用

コンベアメーカー経由だと商社も絡み、マージンが大きくなるので、直接購入できてかなりお得に入手できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする