ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46891643 品番 HMTA020-30H100
参考基準価格(税別)¥69,792 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。
ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。
グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。
取付方向も自由で制限がありません。
出力軸端には標準でタップ加工をしています。

電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比100 周波数(Hz)50/60/60 取付方式中空軸形 回転速度(r/min)(50Hz)15/(60Hz)18 ブレーキブレーキ無 枠番30 質量(kg)8.8 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 許容トルク(N・m)(出力軸50Hz)106、(出力軸60Hz)88.2 モーター出力(kW)0.2 定格電流(A)1.2(200V,50Hz)、1.1(200V,60Hz)、1.1(220V,60Hz) 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20〜40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m)1000以下 出力軸許容 O.H.L(N)2548 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと 減速段数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする