※AS
椿本チエイン
パワーロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)
34.925
25.4
38.1
31.75
28.575
30.163
44.45
34.925
41.275
36.513
47.625
50.8
19.05
22.225
外径(Φmm)
60.075
50
65
60
55
54.837
75
60.075
80
85
47
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892212
品番
PL1-3/8AS
参考基準価格(税別)
¥22,889
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
60.075
適合軸径(Φmm)
34.925
許容伝達トルク(N・m)
862
許容スラスト(N)
49000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
122
質量(kg)
0.27
軸側面圧(MPa)
210
ボルト締付トルク(N・m)
18.3
センタリング機能
なし