曜日別特売
PL1-7/8AS パワーロック 椿本チエイン 46892246

※AS

PL1-7/8AS パワーロック 椿本チエイン 46892246
PL1-7/8AS パワーロック 椿本チエイン 46892246
PL1-7/8AS パワーロック 椿本チエイン 46892246
PL1-7/8AS パワーロック 椿本チエイン 46892246

パワーロック

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)47.625
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード46892246品番PL1-7/8AS
参考基準価格(税別)¥31,778販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径(Φmm)80適合軸径(Φmm)47.625許容伝達トルク(N・m)1950許容スラスト(N)81300ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])130質量(kg)0.59軸側面圧(MPa)218ボルト締付トルク(N・m)40.2センタリング機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする