※AS
椿本チエイン
パワーロック AS-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
47
適合軸径(Φmm)
22
注文コード
46892867
品番
PL022-047AS-KP
参考基準価格(税別)
¥12,933
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプです。
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
47
適合軸径(Φmm)
22
許容伝達トルク(N・m)
294
許容スラスト(N)
26500
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
85
軸側面圧(MPa)
181
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
なし