PL024-050AS-KP パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン 46892876

※AS

PL024-050AS-KP パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン 46892876
PL024-050AS-KP パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン 46892876
PL024-050AS-KP パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン 46892876
PL024-050AS-KP パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン 46892876

パワーロック AS-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)50適合軸径(Φmm)24注文コード46892876品番PL024-050AS-KP
参考基準価格(税別)¥13,244販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

汎用タイプです。
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)50適合軸径(Φmm)24許容伝達トルク(N・m)402許容スラスト(N)33300ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])101軸側面圧(MPa)211ボルト締付トルク(N・m)16.7センタリング機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする