※AS
椿本チエイン
パワーロック AS-KPシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
85
適合軸径(Φmm)
55
注文コード
46892991
品番
PL055-085AS-KP
参考基準価格(税別)
¥19,733
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
汎用タイプです。
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
外径(Φmm)
85
適合軸径(Φmm)
55
許容伝達トルク(N・m)
2390
許容スラスト(N)
86200
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
130
軸側面圧(MPa)
201
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
なし