PL040-067MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 46895466

 

PL040-067MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 46895466
PL040-067MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 46895466
PL040-067MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 46895466
PL040-067MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 46895466
PL040-067MG パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン 46895466

パワーロック MLシリーズ

商品レビューを投稿する
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)67適合軸径(Φmm)40注文コード46895466品番PL040-067MG
参考基準価格(税別)¥25,778販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

センタリング機能があります。
コンパクトな構造です。
キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

外径(Φmm)67適合軸径(Φmm)40許容伝達トルク(N・m)720許容スラスト(N)36200ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])34軸側面圧(MPa)53ボルト締付トルク(N・m)316センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする