MK08 ミニキーパー 椿本チエイン 46901522

MK08 ミニキーパー 椿本チエイン 46901522
MK08 ミニキーパー 椿本チエイン 46901522

ミニキーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)38
内容量1個注文コード46901522品番MK08
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超軽量・コンパクト
エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。
安定したスリップトルク&トルク再現性
摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。
取扱容易
見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。

全長(mm)38軸穴径(mm)8質量(g)18種類過負荷保護機器外径(mm)25トルク設定範囲(N・m)0.0196~0.098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする