ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907325 品番 TC6-F32-1.5S
参考基準価格(税別)¥20,328 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。

材質【ニップル】SCS16 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 質量(kg)0.45 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 寸法L(mm)70.5 規格(フェルール)1.5S 寸法A(mm)50.5 寸法F(mm)81 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)35.7 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 寸法d1(Φmm)25 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホース内径(Φmm)32 アズワン品番65-0878-53 寸法HEX2(mm)6
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。

商品説明動画

継手の取付方法|クランプ式
【液だまり防止継手】ホースへの取付・機器への接続方法|トヨコネクタ フェルールタイプTC6-F
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする