トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【クランプ】SCS14 【スペーサ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 注文コード46907465 品番TC6-FS32-CBSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-FS交換用クランプセットです。

材質【クランプ】SCS14 【スペーサ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース 用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 質量(kg)0.367 アズワン品番65-0842-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする