外径A(Φmm)100寸法E(Φmm)74寸法G(mm)37寸法J(mm)37寸法L(mm)111寸法P(Φmm)41寸法S(mm)55.5寸法T(mm)57軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22許容トルク(N・m)250全長(mm)118許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.47材質S45C質量(kg)2.69タイプダブル種類ディスクタイプねじ径MM5慣性モーメント(kg・m2)2.93×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105軸方向ばね定数(N/mm)53軸方向変位(mm)±1.43締結タイプテーパークランプ