※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 丸ベルト
ウレタンコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46959123
品番
H-5-100M
参考基準価格(税別)
¥41,940
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
断面径(Φmm)
5
用途
軽搬送用
色
オレンジ
直径(Φmm)
5
タイプ
中空ウレタンコード
長さ(m)
100