ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
15
歯数
22
注文コード
46960243
品番
P22-3GT-15-6F
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16.3
寸法C(mm)
(段付け径)16.0
寸法L(mm)
28.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)20.25
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)21.01
寸法W(mm)
20.0
寸法fb(mm)
1.85
歯数
22
呼び幅(mm)
15
ベルト幅(mm)
15.0
種類
GTプーリ
下穴径(Φmm)
6
歯形
3GT