ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
9
歯数
22
注文コード
46960277
品番
P22-3GT-9-33F
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10.3
寸法C(mm)
(段付け径)16.0
寸法L(mm)
-
寸法OD(mm)
(歯先円直径)20.25
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)21.01
寸法W(mm)
14.0
寸法fb(mm)
1.85
歯数
22
呼び幅(mm)
9
ベルト幅(mm)
9.0
種類
GTプーリ
下穴径(Φmm)
6
歯形
3GT