P24-3GT-15-33F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960295

P24-3GT-15-33F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960295
P24-3GT-15-33F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960295
P24-3GT-15-33F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960295

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)15歯数24注文コード46960295品番P24-3GT-15-33F
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)16.3寸法C(mm)(段付け径)18.0寸法L(mm)-寸法OD(mm)(歯先円直径)22.16寸法PD(mm)(ピッチ円直径)22.92寸法W(mm)20.0寸法fb(mm)1.85歯数24呼び幅(mm)15ベルト幅(mm)15.0種類GTプーリ下穴径(Φmm)6歯形3GT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする