P32-3GT-9-6F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960645

P32-3GT-9-6F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960645
P32-3GT-9-6F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960645
P32-3GT-9-6F パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46960645

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)9歯数32注文コード46960645品番P32-3GT-9-6F
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)10.3寸法C(mm)(段付け径)25.0寸法L(mm)22.0寸法OD(mm)(歯先円直径)29.80寸法PD(mm)(ピッチ円直径)30.56寸法W(mm)14.0寸法fb(mm)1.85歯数32呼び幅(mm)9ベルト幅(mm)9.0種類GTプーリ下穴径(Φmm)6歯形3GT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする