※形状:6F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び幅(mm)
12
歯数
14
注文コード
46961223
品番
P14-5GT-12-6F
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
種類
GTプーリ
ベルト幅(mm)
12.0
呼び幅(mm)
12
歯数
14
寸法L(mm)
25.0
寸法A(mm)
13.3
寸法C(mm)
(段付け径)16.0
寸法W(mm)
17.0
歯形
5GT
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)22.28
寸法fb(mm)
1.85
寸法OD(mm)
(歯先円直径)21.14