曜日別特売
P19-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961591

※形状:33F

P19-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961591
P19-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961591
P19-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961591
P19-5GT-9-33F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961591

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び幅(mm)9歯数19注文コード46961591品番P19-5GT-9-33F
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類GTプーリベルト幅(mm)9.0呼び幅(mm)9歯数19寸法L(mm)22.0寸法A(mm)10.3寸法C(mm)(段付け径)23.0寸法W(mm)14.0歯形5GT寸法PD(mm)(ピッチ円直径)30.24寸法fb(mm)1.85寸法OD(mm)(歯先円直径)29.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46961792
2021-03-23
用途: CNC

こちらの商品はいい商品だと思います。でも、実は言いたいのは、下穴あるかどうかは記入してないので、あると言いたいですね。
72tには16mm、22tには6㎜ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする