※形状:6F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
歯数
25
25
25
112
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
56
60
64
72
80
84
90
96
ベルト幅(mm)
30.0
20.0
30.0
50.0
呼び幅(mm)
30
20
30
50
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986746
品番
P25-8M-30-6F
参考基準価格(税別)
¥10,790
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31.7
寸法L(mm)
58.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)62.29
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)63.66
寸法W(mm)
38.0
寸法fb(mm)
3.15
歯数
25
呼び幅(mm)
30
ベルト幅(mm)
30.0
種類
HTDプーリ
歯形
8M