曜日別特売
P32-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986852

※形状:6F

P32-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986852
P32-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986852
P32-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986852
P32-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986852
P32-8M-20-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986852

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数32
32
112
22
24
25
26
28
30
34
36
38
40
44
48
56
60
64
72
80
84
90
96
ベルト幅(mm)20.0
呼び幅(mm)20
内容量1個注文コード46986852品番P32-8M-20-6F
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
寸法A(mm)21.7寸法L(mm)48.0寸法OD(mm)(歯先円直径)80.12寸法PD(mm)(ピッチ円直径)81.49寸法W(mm)28.0寸法fb(mm)3.15歯数32呼び幅(mm)20ベルト幅(mm)20.0種類HTDプーリ歯形8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする