※形状:6F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
歯数
34
34
34
112
22
24
25
26
28
30
32
36
38
40
44
48
56
60
64
72
80
84
90
96
ベルト幅(mm)
30.0
20.0
30.0
50.0
呼び幅(mm)
30
20
30
50
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46986895
品番
P34-8M-30-6F
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31.7
寸法L(mm)
58.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)85.21
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)86.58
寸法W(mm)
38.0
寸法fb(mm)
3.15
歯数
34
呼び幅(mm)
30
ベルト幅(mm)
30.0
種類
HTDプーリ
歯形
8M