曜日別特売
P38-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986956

※歯形

P38-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986956
P38-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986956
P38-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986956
P38-8M-30-6F パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46986956

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数38
38
112
22
24
25
26
28
30
32
34
36
40
44
48
56
60
64
72
80
84
90
96
ベルト幅(mm)30.0
呼び幅(mm)30
内容量1個注文コード46986956品番P38-8M-30-6F
参考基準価格(税別)¥14,530販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(mm)31.7寸法L(mm)58.0寸法OD(mm)(歯先円直径)95.40寸法PD(mm)(ピッチ円直径)96.77寸法W(mm)38.0寸法fb(mm)3.15歯数38呼び幅(mm)30ベルト幅(mm)30.0種類HTDプーリ歯形8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする