ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全142種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46987333
品番
1190-D14M-85
参考基準価格(税別)
¥143,540
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
寸法PLD(mm)
1.397
歯数
85
ベルト幅(mm)
85
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
85
種類
HTDベルト
ベルトピッチ周長(mm)
1190.0
タイプ
ツインパワー
ピッチ(mm)
14
ベルト厚(mm)
14.79
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
14M