ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全142種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46987342
品番
1330-D14M-115
参考基準価格(税別)
¥211,890
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
寸法PLD(mm)
1.397
歯数
95
ベルト幅(mm)
115
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
115
種類
HTDベルト
ベルトピッチ周長(mm)
1330.0
タイプ
ツインパワー
ピッチ(mm)
14
ベルト厚(mm)
14.79
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
14M