曜日別特売

ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47004903品番CL-8YU-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,590
寸法L(mm)96.0寸法h(mm)10.0ベルト幅(mm)50材質A6N01-T5ピッチ(mm)8ベルト8YU表面処理アルマイト処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47004903CL-8YU-5016527762CLA-8YU-50CL-8YU-50 ベルトクランプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 16527762ベルトクランプゲイツ・ユニッタ・アジア1個
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする