※P

タイフレキホース P・P-2型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)102 注文コード47026856 品番P-100-5M
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径など22種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3〜1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。

用途
スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5 ダークブラウン 呼び径(Φmm)100 内径(Φmm)102 外径(Φmm)106±1 ピッチ(mm)14 許容減圧力(KPa[mmHg])-17.0[-130] 許容曲げ半径(mm)75 材質オレフィン系樹脂 質量(g)365/m 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)0.007 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47027057
2016-06-14
用途:
エアーダクト

蛇腹のサイズの場合、最大と最小の長さの掲載があれば親切だと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする