曜日別特売
P-300-5M タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー 47027014

※P

タイフレキホース P・P-2型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本内径(Φmm)302注文コード47027014品番P-300-5M
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比)
軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。

用途
スポット冷暖房用。
空調用。
室内の送排気用。
塗装、ガス抜きの排気用。
気体輸送(温風を含む)用。
その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。
長さ(m)5ダークブラウン呼び径(Φmm)300内径(Φmm)302外径(Φmm)308±1.5ピッチ(mm)24許容減圧力(KPa[mmHg])-4.0[-30]許容曲げ半径(mm)230材質オレフィン系樹脂質量(g)1350/m使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.002使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47027057
2016-06-14
用途: エアーダクト

蛇腹のサイズの場合、最大と最小の長さの掲載があれば親切だと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする