タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース PN用カフス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027206
品番
P-N150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(CR)
色
黒
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
55
寸法T(mm)
3
寸法C(Φmm)
163
呼び径(Φmm)
150
寸法ID(mm)
150